Motion
BASM-044
Douille d’assemblage de roulement - Acier allié trempé, diamètre extérieur de 44 mm, longueur d’arbre de 52 mm, dégagement d’arbre de 22 mm, carré d’entraînement de 9.5 mm
N° D’ARTICLE MI05914334
N° MFRBASM-044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’assemblage de roulement - Acier allié trempé, diamètre extérieur de 44 mm, longueur d’arbre de 52 mm, dégagement d’arbre de 22 mm, carré d’entraînement de 9.5 mm
N° D’ARTICLE MI05914334
N° MFRBASM-044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    44 mm
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    52 mm

Détails

  • Carré d’entraînement
    9.5 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    22 mm

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL BASM-044
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.