Motion
017004
Préfiltre d’eau Twist2Clean - Joints Viton® et EPDM, ports NPT 3/4 po, 25.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05914418
N° MFR017004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Préfiltre d’eau Twist2Clean - Joints Viton® et EPDM, ports NPT 3/4 po, 25.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05914418
N° MFR017004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT

Détails

  • Type de composant
    Préfiltre d’eau
  • Valeur nominale du filtre
    105
  • Matériel
    Corps en polypropylène chargé de verre, cuve en acrylique
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    25.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Viton® et EPDM
  • Brochure de produits à l’appui

Aperçu

Description du fabricant
017004 3/4 TORSION 2 NETTOYAGE 140 MICRONS