Motion
PT210
Extracteur mâchoire mécanique 2 façon(s) - capacité : 14 tonne(s), 15.00 po réparti, 9.67 po de portée
N° D’ARTICLE MI05915522
N° MFRPT210
Prix456.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur mâchoire mécanique 2 façon(s) - capacité : 14 tonne(s), 15.00 po réparti, 9.67 po de portée
N° D’ARTICLE MI05915522
N° MFRPT210
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
Prix456.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée
    9.67 po
  • Propagation
    15.00 po
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Capacité
    14 tonnes
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de mâchoires
    Mâchoire 2
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire à 2 voies
  • CUP_NON
    662536658676

Aperçu

Description du fabricant
PT210 2-JAW TIROIR
  • Écrou encastré pour éviter le champignonnage et la défiguration à cause de l’impact
  • La poignée en T facilite l’ouverture, la fermeture, le verrouillage et l’alignement des mâchoires
  • Le cadre en acier guide les mâchoires pour une installation rapide, un contact solide et une sécurité supérieure
  • Tirez parti de l’avant pour une puissance semblable à celle d’un étau et sans glissement
  • Filetages de boulon central conçus pour moins d’effort pour appliquer un couple élevé
  • Les mâchoires minces et coniques facilitent la prise et permettent un meilleur accès aux endroits étroits