Motion
SYJ 75 TF

SKF
SYJ 75 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05916834
N° MFRSYJ 75 TF
Prix839.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYJ 75 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 75 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI05916834
N° MFRSYJ 75 TF
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
Prix839.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    82.50 mm
  • Largeur de la base
    74 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    217 mm
  • Taille du boulon
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    275 mm
  • Poids
    16.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570526110
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    49 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 215-2F
  • Série
    SYJ
  • CUP_NON
    7316570526110

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER À BILLE SYJ 75 TF UNIT