Motion
202-2042
Tablier à température extrême - 42 po
N° D’ARTICLE MI05917435
N° MFR202-2042
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier à température extrême - 42 po
N° D’ARTICLE MI05917435
N° MFR202-2042
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.7 cm
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tabliers Temp-Gard™’adaptent au torse et au haut des jambes dans des conditions de température extrêmes. - Protègent de -321°F (-196°C) à +500°F (+260°C) - Construction multicouches pour une protection thermique maximale - Couche extérieure résistante aux liquides pour protéger contre les éclaboussures - Boucles à dégagement rapide au cou et à la taille pour une sécurité accrue - « Flexibilité supérieure qui ne durcira pas à des températures extrêmes - Facile à nettoyer et ne tachera pas
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Les tabliers Temp-Gard s’adaptent au torse et au haut des jambes dans des conditions de température extrêmes.
  • Mot-clé de description
    Tablier CE
  • Type de vêtement
    Température extrême
  • Utilisation du vêtement
    Température élevée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    616314086458
  • Matériel
    Tissu en silicone résistant aux liquides
  • Résistance
    Nettoyage cryogénique, entretien des systèmes cryogéniques
  • Fiche technique
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
202-2042 TEMPGARD DE TABLIER
  • Protection de -321°F (-196°C) à +500°F (+260°C)
  • Construction multicouche pour une protection thermique maximale
  • Couche extérieure résistante aux liquides pour protéger contre les éclaboussures
  • Boucles à dégagement rapide au cou et à la taille pour plus de sécurité
  • Flexibilité supérieure qui ne durcira pas à des températures extrêmes
  • Facile à nettoyer et ne tache pas
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon