Motion
WPL654-XXL-BK

NEW PIG CORPORATION
WPL654-XXL-BK

Gants de travail à usage général Mechanix Wear® The Original® - 2X-Large po, manchette à crochets et boucles
N° D’ARTICLE MI05917854
N° MFRWPL654-XXL-BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEW PIG CORPORATION
WPL654-XXL-BK

Gants de travail à usage général Mechanix Wear® The Original® - 2X-Large po, manchette à crochets et boucles
N° D’ARTICLE MI05917854
N° MFRWPL654-XXL-BK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Application
    Mécanicien
  • Type de poignet
    Crochet et boucle
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Type de protection
    Protection générale

Aperçu

Description du fabricant
WPL654-XXL-BK LES GANTS ORIGINAUX
  • La paume en cuir synthétique Clarino durable est durable et confortable
  • Les pinces renforcées pour les doigts et le pouce fabriquées à partir de pneus caoutchoutés offrent une adhérence supérieure et antidérapante
  • Les panneaux latéraux en Lycra et le dos rembourré en élasthanne améliorent la flexibilité, l’ajustement et le confort
  • Coutures intérieures dissimulées pour éviter les accrocs
  • Le revers élastique avec fermeture à boucles et à crochets assure un maintien sûr
  • Les matériaux lavables à la machine avec coutures dissimulées prolongent la durée de vie des gants