Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage9/16 à 18 EIG
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1 po
- Longueur2.48 po
- Poids0.340 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi