Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.875 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Diamètre du trou de boulon7/16 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5630 po
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSUC204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement de bloc d’oreiller en thermoplastique