Motion
64794 POINTS UNITISÉS MONTÉS EXL XL-MP

3M
64794 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP

Scotch-Brite™ Cone or Plug - 80 Grit, 0.2500 in Shank Dia, Aluminum Oxide
N° D’ARTICLE MI05937014
N° MFR64794 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP
Prix47.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64794 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP

Scotch-Brite™ Cone or Plug - 80 Grit, 0.2500 in Shank Dia, Aluminum Oxide
N° D’ARTICLE MI05937014
N° MFR64794 EXL UNITIZED MOUNTED POINTS XL-MP
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
Prix47.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Poids
    0.101 lb

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011647944
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19860 tr/min
  • Code de forme de point
    A11
  • CUP_NON
    00048011647944

Aperçu

Description du fabricant
64794 POINTS UNITISÉS MONTÉS EXL XL-MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pointe montée est solidement fixée à une broche métallique pour une utilisation sécuritaire avec une meuleuse à matrice
  • Abrasif ébarbe légèrement et finit la pièce sans modifier la géométrie
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • La construction non tissée résiste au chargement pendant l’utilisation du produit
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues