Motion
JM716649-90K08

TIMKEN
JM716649-90K08

Ensemble d’entretoises face à face - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de cône de 29 mm, largeur de coupelle de 24 mm, classe K Precision Rating
N° D’ARTICLE MI05938129
N° MFRJM716649-90K08
Prix857.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JM716649-90K08

Ensemble d’entretoises face à face - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de cône de 29 mm, largeur de coupelle de 24 mm, classe K Precision Rating
N° D’ARTICLE MI05938129
N° MFRJM716649-90K08
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
Prix857.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    2.3622 po
  • Largeur sur les anneaux intérieurs
    58.000 mm

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Description
    JM716649 BRG ENSEMBLE 90K08
  • Conception à double rangée
    Face à face
  • Numéro CUP du fabricant
    053893669083
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893669083

Aperçu

Description du fabricant
JM716649 BRG ENSEMBLE 90K08
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Deux roulements à une rangée sont montés en face à face (également appelés montage direct) (2TS-DM)
  • L’entretoise contrôle le dégagement axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
  • Les entretoises de bague extérieure ont des trous d’huile et des rainures
  • Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DF »
  • Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel
  • La largeur totale peut varier selon la configuration de l’entretoise.