Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 15/16 po
- Anneau extérieur Largeur0.9843 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale2.0600 po
- Taille du filetage3/8-24 po
- Poids2.36 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864845687
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864845687
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, service moyen, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique