Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Espacement des trous de boulon3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Longueur de l’alésage1-3/8 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Global Hauteur2.1563 po
- Longueur totale Diamètre4-29/32 po
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierCLG214NL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- LubrifiantExxon Ronex MP
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant662864291231
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Roulement de rechangeCLG214NL
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- SérieFX3CL
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662864291231
Aperçu
- Roulement à billes monté de 7/8 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Dispositif de verrouillage Centrik-Lok CL, Joint de contact à lèvres unique