Motion
24164CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05941293
N° MFR24164CAME4C3
Prix63,225.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05941293
N° MFR24164CAME4C3
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
Prix63,225.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    218 mm
  • Poids
    432.106 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    989159.6 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828478
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1494979.85 lbf
  • CUP_NON
    029176828478

Aperçu

Description du fabricant
24164CAME4C3