Motion
24096CAME9P55
Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05941345
N° MFR24096CAME9P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 218 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05941345
N° MFR24096CAME9P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    218 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828188
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176828188

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24096CAME9P55