Motion
24138CX2K30E4CG90

NSK CORP, BEARING DIV
24138CX2K30E4CG90

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05941375
N° MFR24138CX2K30E4CG90
Prix11,122.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24138CX2K30E4CG90

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05941375
N° MFR24138CX2K30E4CG90
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
Prix11,122.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    40.22783 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulements à rotule, séries 241 , S11 : stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C
  • Capacité de charge dynamique
    1320000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828355
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    2210000 N
  • CUP_NON
    029176828355

Aperçu

Description du fabricant
24138CX2K30E4CG90 ROULEAU SPHÉRIQUEBRG