Motion
28401
Tueur de guêpes et de frelons
N° D’ARTICLE MI05941982
N° MFR28401
Prix16.16 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tueur de guêpes et de frelons
N° D’ARTICLE MI05941982
N° MFR28401

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.16 $/caisse

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net de remplissage
    13 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Distance de pulvérisation
    22 pi
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    ID EPA 40849-77-1270
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Vaporiser directement sur les nids d’insectes, en contactant autant d’insectes que possible
  • Type de produit chimique
    Insecticide en aérosol
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Résistance diélectrique
    Non conducteur jusqu’à 47,300 V
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol (liquide)
  • Base de formule
    Solvant
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    28401
  • Numéro CUP du fabricant
    690858028419
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Agent résiduel dans le produit
    Non
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Antiparasitaires ciblés
    Guêpe, Hornets et vestes jaunes
  • CUP_NON
    10690858028416

Aperçu

Description du fabricant
28401 ZEP GUÊPE ET HORNET TUEUR AÉRO DZ
  • Les insectes sont retirés et tués au contact; projette jusqu’à 22 pi pour assurer une distance sécuritaire pendant l’application; conforme aux normes en matière de COV