Motion
MCRV-19-B
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI05942332
N° MFRMCRV-19-B
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI05942332
N° MFRMCRV-19-B
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
Prix96.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Goujon Diamètre  
    8 mm
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7300 N
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Série
    MCRV
  • Capacité de charge statique
    10800 N

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-19-B CHAMP CAM MÉTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon