Motion
PCR-2-3/4-E
Rouleau à rail simple PCR-2-3/4-E - série Smith-Trax PCR, diamètre de rouleau 2.7500 po, largeur de rouleau 1.6875 po, diamètre de goujon 1.0000 po, longueur de goujon 2.2500 po, scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942374
N° MFRPCR-2-3/4-E
Prix226.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à rail simple PCR-2-3/4-E - série Smith-Trax PCR, diamètre de rouleau 2.7500 po, largeur de rouleau 1.6875 po, diamètre de goujon 1.0000 po, longueur de goujon 2.2500 po, scellé, matériau en acier à roulements en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI05942374
N° MFRPCR-2-3/4-E
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
Prix226.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    1.11 po
  • Excentricité
    0.03 po
  • Taille du filetage mâle
    1-14
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    1.6875 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCR-2-3/4-E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041185074
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    PCR-2-3/4-E
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5120 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PCR Smith-Trax
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    651041185074

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCR 2 3/4-E
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée