Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po-24
- Roue Diamètre1.5000 po
- Roue Épaisseur3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeGrossière
- Description longueLa meule d’accrochage portative 66253344377 est fabriquée avec un matériau abrasif en zircone d’alumine et présente un diamètre de trou central de 3/8 po-24, une qualité grossière, une épaisseur de meule de 1.5000 po, un diamètre de meule de 3.0000 po et un type de meule de type 16 , ce qui la rend idéale pour le meulage agressif et l’enlèvement de copeaux lourd.
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.24190 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253344377
- Type de roueType 16
Aperçu
- Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
- Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
- Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
- Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
- Solide rapport rendement/prix