Motion
NF040608
NF040608 DOUILLE ÉCLAIRÉE
N° D’ARTICLE MI05960467
N° MFRNF040608
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF040608 DOUILLE ÉCLAIRÉE
N° D’ARTICLE MI05960467
N° MFRNF040608
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Bride Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.0015 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Type de douille
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905108167

Aperçu

Description du fabricant
NF040608 DOUILLE ÉCLAIRÉE