Motion
SY3101-5NZ1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., solénoïde simple, montage sur base, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI05962720
N° MFRSY3101-5NZ1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 positions simple, 24 V c.c., solénoïde simple, montage sur base, filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI05962720
N° MFRSY3101-5NZ1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    SY
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY3000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SY3101-5NZ1 , SOLÉNOÏDE 5 PORTS
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;Temps de réponse (0.5MPa) sans témoin lumineux et suppresseur de tension de surtension : 16ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté