Motion
VFS4300-3FZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS4300-3FZ-04T

Vanne pilotée à 5 ports
N° D’ARTICLE MI05964304
N° MFRVFS4300-3FZ-04T
Prix210.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4300-3FZ-04T

Vanne pilotée à 5 ports
N° D’ARTICLE MI05964304
N° MFRVFS4300-3FZ-04T
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
Prix210.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po
  • Tailles des ports
    1/2 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
BASE ENFICHABLE DOUBLE VALVE VFS4300-3FZ-04T
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté