Motion
D238
1550 tr/min, 1 ph, 115 V, Cadre 3.3 , Logement TEAO
N° D’ARTICLE MI05964443
N° MFRD238
Prix392.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1550 tr/min, 1 ph, 115 V, Cadre 3.3 , Logement TEAO
N° D’ARTICLE MI05964443
N° MFRD238
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
Prix392.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    3.3

Détails

  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Puissance du moteur
    1/15 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1550 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
D238 1/15HP 1500RPM 115V