Motion
PHSB7L
N° D’ARTICLE MI05968885
N° MFRPHSB7L
Prix43.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI05968885
N° MFRPHSB7L
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
Prix43.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.13 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.13 po
  • Hauteur totale
    2.38 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    PHSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -20UNF
  • CUP_NON
    4549557049071

Aperçu

Description du fabricant
PHSB7L BOUT DE TIGE FEMELLE 0,4375 G/H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté