Motion
CEM7014T-I
Antidéflagrant / Emplacement dangereux - Moteur de forage pour service sur chariot - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 143TC , logement EPFC (ventilateur à l’épreuve des explosions refroidi), 50/60 Hz, Face en C / Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05982762
N° MFRCEM7014T-I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Antidéflagrant / Emplacement dangereux - Moteur de forage pour service sur chariot - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 143TC , logement EPFC (ventilateur à l’épreuve des explosions refroidi), 50/60 Hz, Face en C / Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI05982762
N° MFRCEM7014T-I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.36 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour les catégories I (gaz), C et D avec un code de température T3C . Construction en acier épais et en fonte entièrement fermée. Slinger d'arbre d'extrémité d'entraînement. Drain de reniflard antidéflagrant homologué UL. Fini époxy résistant à la corrosion. Isolation de classe F et facteur de service 1.15 . Les modèles de 230/460 volts ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Convient pour 55 degrés C à un facteur de service de 1.0 .
  • Ampères à tension
    3.1 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 2.8 A @ 190 V; 1.5 A @ 460 V; 1.4 A @ 380 V
  • Demandes
    Service de forage terrestre et extracôtier, terminaux de carburant en vrac et stations de transfert. Pour une utilisation dans des applications dangereuses à forte humidité entraînant des pompes, des compresseurs, des souffleurs, des ventilateurs et de nombreuses autres charges qui nécessitent des moteurs antidéflagrants à facteur de service 1.15 . Conçu avec des caractéristiques pour une utilisation dans l’industrie pétrolière. Comprend l’approbation de classe I, groupes C et D pour une utilisation dans les zones où le sulfure d’hydrogène est présent.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3 / 1.5 / 2.8 / 1.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupes C et D
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de forage
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM7014T-I