Spécifications
Dimensions
- Débit minimum1 gal/min
Détails
- ActionDirectement
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3,500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Lecture directe
- Installer dans n’importe quelle position
- 360° grille/garde rotative
- Échelle linéaire plus facile à lire
- Aucun redresseur de débit ou tuyauterie spéciale requis
- Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
- Bonne stabilité de la viscosité
- Températures jusqu’à 240°F (115°C)
- Précision ±2 % de la pleine échelle (±7 % pour 1/4” mètres)
- Répétabilité ±1 %
- Étalonné pour 0,876 S.G.
- Acier inoxydable et laiton disponibles sur demande, contactez votre succursale Mi locale