Motion
177351U
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - Série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.0000 po, un trou de décalage, OAL de 9.2500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05998911
N° MFR177351U
Prix151.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nivelleur articulé en acier inoxydable SaniStar - Série SaniStar, charge statique maximale de 1800 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de tige de 5/8-11 po, diamètre de base de 3.0000 po, un trou de décalage, OAL de 9.2500 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable et caoutchouc
N° D’ARTICLE MI05998911
N° MFR177351U
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
Prix151.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.0000 po
  • Charge statique maximale
    1800 lb
  • Longueur totale
    9.2500 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie avec tampon antivibrations intégré, surface polie et conception sanitaire.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable et caoutchouc
  • Type de niveleur
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Un trou de décalage
  • Série
    SaniStar
  • Articulation de la tige
    ±4° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Couvercle de filetage
    Comprend un couvercle fileté

Aperçu

Description du fabricant
NIVELEUR 177351U