Motion
AXK1109

NTN
AXK1109

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI06000321
N° MFRAXK1109
Prix18.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AXK1109

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI06000321
N° MFRAXK1109
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
Prix18.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7717 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5591 po
  • Global Largeur  
    0.1181 po
  • Poids
    0.046 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022995
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28800 lbf
  • CUP_NON
    4547359022995

Aperçu

Description du fabricant
AXK1109 ROULEAU À AIGUILLES BRG