Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1/4 po
Détails
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolypropylène (conductif)
- Vérifier le matériau du siègeAcétal
- Mot-clé de descriptionPorts hybrides 1/4 po NPT/BSPT
- Matériau de la membranePTFE
- Type de port de sortie d’entréeBSPT, NPT
- Débit maximum5.3 gal/min
- Conception du typeBoulonné non métallique
- Matériaux mouillésAcétal