Motion
03B044
Tarauds manuels HSS 1/4 po -28NF TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI06014265
N° MFR03B044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels HSS 1/4 po -28NF TAPER SST+ PK 3
N° D’ARTICLE MI06014265
N° MFR03B044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.52
  • Diamètre de la tige
    0.25
  • Profondeur de taraudage
    0.98
  • Longueur du filetage
    0.98 mm
  • Taille du filetage
    1/4-28 UNF

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNF
  • CUP_NON
    662980067680

Aperçu

Description du fabricant
03B044 TARAUD 1/4-28 NF