Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre6.31 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.97 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLubrifié en permanence;Roulements scellés;Conforme au code de température T3B ;Liste des composants reconnus et certification CSA
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 0.33 et 0.33 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, cadre 56C , EPNV
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierEPNV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.10–1.10 / 0.65 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Couple de pleine charge8.00 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.33 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAM
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricant111944.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720010334
- Modèle6T34EC23H
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720010334
- Tension208-230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.