Motion
4LOC-4RFJSX

GATES RUBBER CO
4LOC-4RFJSX

Raccord de tuyau droit Jic37°/sae45° à double siège cannelé femelle – matériau en laiton, diamètre intérieur de tuyau de 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI06017691
N° MFR4LOC-4RFJSX
Prix10.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4LOC-4RFJSX

Raccord de tuyau droit Jic37°/sae45° à double siège cannelé femelle – matériau en laiton, diamètre intérieur de tuyau de 1/4 po, femelle
N° D’ARTICLE MI06017691
N° MFR4LOC-4RFJSX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.2500 po
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille de l’extrémité 1
    0.2500 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/16-20
  • Taille/type de fin
    No 4 JIC37° - SAE45° Évasion
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.7500 po, 19.16 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre du tuyau
    0.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Angle de rotation
    360 °
  • Taille SAE
    -4
  • Taille
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Application
    Conduites de carburant, conduites de fluide ou conduites de vide dans les applications à basse et moyenne pression
  • Couleur
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    LOC, LOL
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Type de connexion
    Barbelé verrouillable x femelle JIC 37 °Petit
  • Style de fin 1
    Barbelé verrouillable x femelle JIC 37 °Petit
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Famille de raccords
    Élargissement JIC 37
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Siège double JIC37° - SAE45°
  • À utiliser avec
    Flexible LOC et LOL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G36210-0404
  • Compatibilité du fabricant
    Emplacement des barrières, LOL des barrières
  • Numéro CUP du fabricant
    029769144916
  • Matériel
    Laiton
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Placage
    Sans revêtement
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Métal
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE J514
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    LOC
  • Type de fil
    Barbelé verrouillable x femelle JIC 37 °Petit
  • Type
    Raccord pivotant femelle JIC
  • CUP_NON
    029769144916

Aperçu

Description du fabricant
4LOC-4RFJSX CPLG 7250-04715
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon