Motion
404-76 TLB 1615

RAMSEY PRODUCTS CORP
404-76 TLB 1615

Pignon de chaîne silencieux - Cône de verrouillage, pas de chaîne de 0.5000 po, pas de 307.3 mm de diamètre, 76 dents, acier
N° D’ARTICLE MI06022769
N° MFR404-76 TLB 1615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
404-76 TLB 1615

Pignon de chaîne silencieux - Cône de verrouillage, pas de chaîne de 0.5000 po, pas de 307.3 mm de diamètre, 76 dents, acier
N° D’ARTICLE MI06022769
N° MFR404-76 TLB 1615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Largeur de la face
    25 mm
  • Diamètre du moyeu
    101.6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    307.5 mm
  • Diamètre du pas
    307.3 mm
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de concentrateur
    Concentrateur D
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    76

Aperçu

Description du fabricant
SC404-76 1615 SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté