Motion
341A2M
Sabotage de remblai pneumatique - 1550 bpm, 4 po. course, 1-5/8 po. diamètre, 1550 bpm, 5-3/4 po. fesse malléable
N° D’ARTICLE MI06023117
N° MFR341A2M
Prix2,719.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sabotage de remblai pneumatique - 1550 bpm, 4 po. course, 1-5/8 po. diamètre, 1550 bpm, 5-3/4 po. fesse malléable
N° D’ARTICLE MI06023117
N° MFR341A2M
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
Prix2,719.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/8 NPT
  • Soufflages par minute
    1550 bpm
  • Taille de l’alésage
    1-5/8 po
  • Diamètre des fesses
    5-3/4 à Malleable
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids de l’outil
    34.8 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    29 pi3/min à charge
  • Pression d’air
    90 psi
  • Taux d’impact
    1550 bpm
  • CUP_NON
    663023011967

Aperçu

Description du fabricant
341A2M TAMPON DE REMPLISSAGE
  • Durabilité : Avec un piston plaqué et un joint d’étanchéité avant pour protéger votre outil, ce tampon de remblai peut être utilisé dans les environnements les plus difficiles. Le joint d’étanchéité à essuyer empêche la saleté et la saleté de pénétrer à l’intérieur de l’outil.
  • Fiabilité : grâce à un lubrificateur intégré, ces outils sont conçus pour fonctionner en douceur et durer, tout en prolongeant la durée de vie globale.
  • Puissance : Grâce à sa puissance de sortie élevée, vous serez en mesure de passer à travers n’importe quel travail.
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, ferroviaire, machinerie lourde, pétrole et gaz et construction navale
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon