Motion
CRBC 2-1/2 avec Super Lube

RBC BEARINGS INC
CRBC 2-1/2 w/ Super Lube

Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06024617
N° MFRCRBC 2-1/2 w/ Super Lube
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
CRBC 2-1/2 w/ Super Lube

Tête hexagonale suiveur de cames - série CRBC, 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06024617
N° MFRCRBC 2-1/2 w/ Super Lube
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Numéro CUP du fabricant
    637400029821
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CRBC
  • Type de goujon
    Simple
  • CUP_NON
    637400029821

Aperçu

Description du fabricant
CRBC 2-1/2 W/ SUPER LUBE