Spécifications
Dimensions
- Dimensions200 po x 248 po x 12 po
- Hauteur12 po
- Longueur248 po
- Largeur200 po
Détails
- CouleurNoir
- MatérielTissu enduit de PVC modifié
- Capacité du puisard2390 gal (É.-U.)
Aperçu
- Construction monopièce avec installation rapide et facile, aucun assemblage nécessaire
- Les parois latérales s’abaissent facilement pour faciliter l’entrée et la sortie de l’espace de travail sans obstruction à l’intérieur de la berme
- Réduit les risques de trébuchement La conception flexible se plie pour faciliter l’expédition, la portabilité et l’entreposage – idéal pour une utilisation d’urgence
- Protection étanche à 100 % – aide à se conformer à l’EPA pour le confinement et la prévention des déversements (SPCC)
- La conception renforcée du cœur critique du soudeur avec des soudures à radiofréquence diagonale (RF) enveloppantes prévient les fuites de joint
- Le confinement préventif des déversements protège l’environnement, tout en évitant les amendes coûteuses et les coûts de nettoyage dangereux
- Les mesures de contrôle des déversements protègent les travailleurs en réduisant les accidents de glissement et de chute
- Le mur en acier inoxydable breveté intégré supporte les parois latérales verrouillées dans une position verticale de 305 mm (12 po) de hauteur, 90° , sans affaissement
- Le moyeu de support noir en nylon haute résistance avec trou intégré accepte les ancrages (ancrages non inclus). Lorsqu’il est ancré et en position haute, le support mural résiste à des vents allant jusqu’à 40 milles à l’heure
- En position basse, les supports supportent des poids de 5,000 kg ( 11,000 lb) à chaque pneu
- Murs finis avec un ourlet supérieur de 25 mm (1 po) résistant à l’effilochage pour plus de résistance et d’intégrité
- Tissu enduit de PVC modifié — résistant aux produits chimiques contre le pétrole, les huiles, les graisses et la plupart des acides
- Matériau durable EnGuard de type « V » pour la circulation piétonnière et peu fréquente, ou matériau EnGuard de type « VI » plus lourd pour la circulation plus fréquente
- Qualité soutenue par une garantie limitée de 5 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite