Motion
07-KA730/TG
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en polyester - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI06029334
N° MFR07-KA730/XL
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ACP/ Kevlar® avec doublure en polyester - Poids moyen
N° D’ARTICLE MI06029334
N° MFR07-KA730/XL
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
Prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    45.7 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poids moyen. Utilisé dans la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Poids moyen. Utilisé dans la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la fabrication du métal, la transformation de la pâte et du papier, la transformation des aliments et l’estampage du métal. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • Jauge de tricot
    7
  • Matériau de la doublure
    Kevlar ACP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314125881
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314125881

Aperçu

Description du fabricant
07-KA730XL GANTS ACP AVEC KEVLAR
  • La construction en tricot sans couture offre du confort sans sacrifier la dextérité
  • La technologie ACP exclusive et la coquille mélangée Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • La résistance à la chaleur protège la main de la chaleur mineure et des brûlures jusqu’à 350â-¦F. Ne pas utiliser près d’une flamme nue.
  • La doublure en polyester est ultra douce et très légère
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • 100 % sans silicone
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement