Motion
12910
Tente escamotable légère SHAX® -
N° D’ARTICLE MI06031772
N° MFR12910
Prix268.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tente escamotable légère SHAX® -
N° D’ARTICLE MI06031772
N° MFR12910
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
Votre prix268.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10

Détails

  • Description
    Tente escamotable légère 6010 lime simple - 10ft x 10ft
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    1-Tent 1 sac de rangement à roues, 4-Ground, 3-Ropes
  • Série
    Fenêtre contextuelle
  • CUP_NON
    720476129103

Aperçu

Description du fabricant
6010 10FT X 10FT ESCAMOTABLE LÉGER
  • La tente escamotable légère SHAX® 6010 - 10ft x 10ft est un abri instantané durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie, avec une empreinte de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Construite avec un cadre en acier de ton marteau et des pattes coulissantes à goupille pour une installation facile, cette tente de construction offre 3 hauteurs différentes, allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m de hauteur. Fait de polyester épais de 210 deniers de haute qualité, ce couvercle robuste de 10 x 10 po est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements. Un sac de roue pratique inclus avec quatre piquets de mise à la terre en acier et quatre cordes en nylon à utiliser pour plus de stabilité. Cette tente-auvent escamotable est principalement conçue pour être une tente de travail sur les chantiers pour aider à prévenir les maladies liées à la chaleur, mais peut également être utilisée pour tout événement nécessitant une protection contre le soleil et la pluie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté