Motion
19326
3026 Emballage d’accessoires noirs standard rétractables - Emballage de 3 boucles
N° D’ARTICLE MI06031775
N° MFR19326
Prix20.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3026 Emballage d’accessoires noirs standard rétractables - Emballage de 3 boucles
N° D’ARTICLE MI06031775
N° MFR19326
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
Prix20.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    5.25 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.2 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    3026 Emballage d’accessoires noirs standard rétractables - Emballage de 3 boucles
  • Caractéristiques et avantages
    Le pack d'accessoires de longe rétractable Squids® 3026 comprend 3 queues avec des fixations de boucle d'étouffement conçues pour être montées sur la longe rétractable Squids® 3001 pour un changement rapide et facile de plusieurs outils afin d'éviter la chute d'objets lors du travail en hauteur. Ces attaches de longe rétractables sont dotées de boucles d’étranglement faites d’un cordon absorbant l’énergie et d’une sangle tubulaire en nylon pour se connecter aux outils à main pesant jusqu’à 2lbs / .9kgs. L’utilisation d’une longe de sécurité rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort. Les longes de sécurité font partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    3-Tool de fixation
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Rétractables
  • CUP_NON
    720476193265

Aperçu

Description du fabricant
3026 TROUSSE D'ACCESSOIRES RÉTRACTABLES - BOUCLES
  • Le pack d'accessoires de longe rétractable Squids® 3026 comprend 3 queues avec des fixations de boucle d'étouffement conçues pour être montées sur la longe rétractable Squids® 3001 pour un changement rapide et facile de plusieurs outils afin d'éviter la chute d'objets lors du travail en hauteur. Ces attaches de longe rétractables sont dotées de boucles d’étranglement faites d’un cordon absorbant l’énergie et d’une sangle tubulaire en nylon pour se connecter aux outils à main pesant jusqu’à 2lbs / .9kgs. L’utilisation d’une longe de sécurité rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort. Les longes de sécurité font partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté