Motion
24EFCPS-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
24EFCPS-MTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 2.26 po DE, 5000 psi / 344.7 bar Pression de service, 20000 psi / 1379 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06037566
N° MFR24EFCPS-MTF XCTN
Prix187.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24EFCPS-MTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 2.26 po DE, 5000 psi / 344.7 bar Pression de service, 20000 psi / 1379 bar Pression d'éclatement
N° D’ARTICLE MI06037566
N° MFR24EFCPS-MTF XCTN
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
Prix187.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.26 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511710
  • Numéro CUP du fabricant
    770075379485
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Construction à quatre fils en spirale avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    6 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de mine EFCPS
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075379485
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
24EFCPS-MTFXCTN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good