Spécifications
Détails
- CouleurJaune
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche78100, 78101, 78104, 75713, 5711, 75712, 75732, 75710, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 68820, 68821, 68822, 68606, 68702, 68244, 68344, 68200, 68201, 68202, 68300, 68301, 51045, 51039, 51047, 88600, 88601, 88602, 88603, 88604, 88605, 88610, 88611, 88612, 88613, 88614, 88615
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Stinger, DEL Stinger DS, Stinger HL, Stinger DS HL, Stinger 2020, PolyTac X, Twin-Task 3C, DEL UV Twin-Task 3C , 4AA ProPolymer
- Numéro CUP du fabricant80926759046
- CUP_NON080926759046