Motion
VF5420-5DZ1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VF5420-5DZ1-03T

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI06043242
N° MFRVF5420-5DZ1-03T
Prix180.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5420-5DZ1-03T

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI06043242
N° MFRVF5420-5DZ1-03T
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
Prix180.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po
  • Tailles des ports
    3/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF5420-5DZ1-03T VANNE, PILOTE, CORPS
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté