Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- CouleurBleu / Gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Type de mainPaire
- MatérielNitrile
- Normes respectéesCE Catégorie III, EN 1149, EN 407
- CUP_NON20076490492353
Aperçu
- Offre la TECHNOLOGIE INTERCEPT® avec DuPont™C Kevlar® Stretch Armor exclusif de .
- Le produit fournit : ANSI niveau 5, ISO niveau D
- La conception ergonomique permet de garder les mains nues et réduit la fatigue des mains
- Le revêtement en mousse de nitrile améliore la prise d’huile légère, la prise sèche solide et la sensibilité tactile
- Disponible dans une vaste gamme de tailles pour protéger plus de travailleurs