Spécifications
Dimensions
- Profondeur4.1200 po
- Poids2.75 lb
Détails
- CouleurNoir
- MatérielABS, EDPM densité moyenne, polypropylène, polyuréthane, acier inoxydable
- TypeÉtui protecteur
- CUP_NON019428011130
Aperçu
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
- Loquets doubles à ouverture facile
- Noyau à cellules ouvertes avec paroi solide - solide, léger
- Joint torique
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Choisissez N Pluck™ avec mousse à couvercle alvéolé
- Garantie d’excellence à vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la brochure
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la circulaire
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la brochure