Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur39 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6316-DC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6316 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, ouvert pour une utilisation standard.
- Numéro de catalogue du fabricant6316 C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106784326