Motion
99060320
Pinceau à épousseter - 2 po, longueur de crin : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06052049
N° MFR99060320
Prix1.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 2 po, longueur de crin : 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI06052049
N° MFR99060320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-3/4 po
  • Taille de la brosse
    2 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Soies blanches 100 % naturelles • Manche en bois
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Quantité du colis
    24

Aperçu

Description du fabricant
99060320 2" NATURAL BRISTLE
  • Soies blanches naturelles à 100 %
  • Poignée en bois