Motion
03D101
Tarauds manuels 10.0MM TAPER SST+ HSS métriques PK 3
N° D’ARTICLE MI06053481
N° MFR03D101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 10.0MM TAPER SST+ HSS métriques PK 3
N° D’ARTICLE MI06053481
N° MFR03D101
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.95
  • Diamètre de la tige
    0.38
  • Profondeur de taraudage
    1.18
  • Longueur du filetage
    1.18 mm
  • Taille du filetage
    10 x 1.5 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    ISO 724
  • CUP_NON
    662980122877

Aperçu

Description du fabricant
CÔNE CONIQUE MÉTRIQUE 03-D 101 10MM