Motion
7010029942

3M
7010029942

Disque de ponçage Hookit. – 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain P320 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06054042
N° MFR7010029942
Prix1.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010029942

Disque de ponçage Hookit. – 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain P320 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06054042
N° MFR7010029942
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
Prix1.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440139198
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131017078
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131017078

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PONÇAGE PROPRE 01707 360L P320
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un motif précis à trous multiples signifie une excellente extraction de la poussière et élimine le besoin d’aligner les trous
  • La couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l’obstruction pour optimiser la coupe et la durée de vie du produit
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • Les grains d’oxyde d’aluminium coupent plus rapidement et durent plus longtemps que le grenat traditionnel