Motion
97255
Marqueur de peinture liquide Markal® PRO-LINE® XT pour surfaces rugueuses et durabilité extrême – Vert, embout moyen, pince de poche incluse
N° D’ARTICLE MI06055223
N° MFR97255
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marqueur de peinture liquide Markal® PRO-LINE® XT pour surfaces rugueuses et durabilité extrême – Vert, embout moyen, pince de poche incluse
N° D’ARTICLE MI06055223
N° MFR97255

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    Moyen

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • CUP_NON
    048615972558

Aperçu

Description du fabricant
GRN DE PEINTURE DE SURFACE RUGUEUSE 097255
  • Conçu pour un marquage continu et très visible sur les surfaces rugueuses, rouillées et sales
  • Peinture émaillée pour une durabilité extrême et une résistance à l’usure, aux intempéries et aux produits chimiques améliorées
  • Offert en 14 couleurs audacieuses à séchage rapide pour une manipulation immédiate et une réduction des temps d’arrêt
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs
  • Le baril en métal durable et le capuchon à pince réduisent les cassures et se rangent facilement dans la poche
  • Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
  • Fabriqué aux États-Unis