Motion
RADIATEUR REFROIDISSEUR AOVH-40-S-CW  46145 HPU

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVH-40-S-CW 46145 HPU COOLER RADIATOR

RADIATEUR DE REFROIDISSEUR 46145 HPU
N° D’ARTICLE MI06056433
N° MFRAOVH-40-S-CW 46145 HPU COOLER RADIATOR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVH-40-S-CW 46145 HPU COOLER RADIATOR

RADIATEUR DE REFROIDISSEUR 46145 HPU
N° D’ARTICLE MI06056433
N° MFRAOVH-40-S-CW 46145 HPU COOLER RADIATOR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    EIG
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Acier zingué
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    AOVH
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RADIATEUR DE REFROIDISSEUR 46145 HPU
  • Série AO/AOVH avec moteur hydraulique
  • Persiennes réglables (manuelles)
  • Élimination de chaleur élevée jusqu’à 210
  • 000 BTU/HR
  • Construction robuste
  • Large plage de débits
  • Moteur hydraulique longue durée
  • Raccords NPT